- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- サポーター・テーピング
- 弾性ストッキング 腕のおすすめ人気ランキング
弾性ストッキング 腕のおすすめ人気ランキング
2026/03/17更新84件の「弾性ストッキング 腕」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「弾性スリーブ」、「医療用 腕 サポーター」、「二の腕サポーター」などの商品も取り扱っております。
★UVカット使用★[一般医療機器]★日本人の体型に合わせてピッタリフィット。上肢(腕)の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性スリーブです。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を持っています。★医療機器届出番号:29B3X10002000003
仕様特定保険医療材料請求分類/B001-7 リンパ浮腫指導管理料材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)・ナイロン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B3X10002000003圧迫圧(hPa)(手首部)20~27医薬品医療機器等法一般医療機器
SIGMAX(シグマックス)医療用弾性スリーブ リンパディーバ
上肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減、予防に適しています。
しなやかな伸縮性のある素材を使用しており、やわらかな着用感があり、装着がしやすくなっています。
圧迫圧(hPa)27~40(手首部)、13~24(脇の下部分)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000005医薬品医療機器等法一般医療機器
アクティブシーンにこだわる人の快適アンダーウェアシリーズ。
機動性と快適性に優れ、また独自の涼感性素材により、夏の快適性をキープします。
夏の紫外線をシャットアウト。
生地クールアイス仕様男女兼用材質ナイロン80、ウレタン20特性涼感
適度なコンプレッション(着圧)とテーピング効果により各部位をサポートし、作業者の疲労を軽減します。汗のべとつきなどを防ぐ吸水速乾素材を採用し快適な作業を継続できます。消臭抗菌効果もあり、汗のにおいも気にせずに作業が継続できます。姿勢の矯正と腕の重量軽減により肩こりを和らげます。薄手タイプでフィット感が良く、動きやすいです。肩関節を後ろに引き寄せることにより胸を張る姿勢が自然ととれる肩関節サポートと、腕をサポートし僧帽筋への負担を軽減する筋肉サポート付きです。
用途肩の負担軽減。材質ナイロン・ポリウレタン機能着圧、吸水、抗菌、防臭
生地が伸びすぎない平編み縫製なので、しっかりとした圧迫で体をサポートします。蒸れが少なく、縫い目が内側へ出ないような縫製です。
色ブラウン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10006000021医薬品医療機器等法一般医療機器
生地が伸びすぎない平編み縫製なので、しっかりとした圧迫で体をサポートします。蒸れが少なく、縫い目が内側へ出ないような縫製です。
色ブラウン医薬品医療機器等法一般医療機器
竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸幅(mm)100質量(g)約70全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
抗菌防臭加工を施した、吸湿速乾に優れた繊維を使用。
部位に合わせて切ったり、重ねて圧迫治療の補助に使用したり、様々な用途で使用できます。
長さ(m)1包帯種類弾性包帯、チューブ包帯
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
縦横に伸縮するから疲れにくい。
通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。幅(mm)90全長(mm)300混率(%)レーヨン80 スパン糸20紫外線カット98%以上生地竹糸(レーヨン)洗濯方法手洗いOK
日進医療器カルド綿シルクサポーター ひじ
用途に合わせて3種類の着圧(弱・中・強)が同サイズから選べます。
汗や水分をよく吸収・発散させサラッとした付け心地。汗蒸れを防ぎ細菌の繁殖を抑えます。
長時間運動による疲れや関節痛予防に。
縦にも伸びるためズレにくい。
最高級の絹(絹紡糸/スパンシルク)繊維を肌綿に使用。
細かい繊維が集まって一本の糸になっているため空気の層ができ、温かく断熱効果を発揮します。
材質ポリエステル、綿、絹(シルク)、ポリウレタン適合部位ひじ
ミューラージャパンパフォーマンス パッデッド エルボースリーブ
バスケットボール専用のパッド付エルボースリーブ。
台形ペイントエリアでの接触プレーに、安全なパフォーマンスを約束。4方向に伸縮する素材は快適な圧迫でシュートの安定性を保ちます。
ホワイト、ブラックの2色。
A:ダイヤモンド形状の軽量衝撃パッドが、身体接触の衝撃を分散させます。
latex free(天然ゴム不使用)
aegis ニオイの原因菌を制御・除去する抗菌テクノロジー加工製品。
左右区別左右兼用タイプスリーブタイプ適合部位ひじ
エンジン回りの作業の際、火傷から腕を保護します。
材質ケブラー仕様左右兼用エスコ品番EA355K-3全長(mm)440
1個
¥4,420税込¥4,862
当日出荷
今までなかった全指対応手指サポーター
強力伸縮タイプで指と手首をしっかりガード。
セパレート5本指タイプで汗ムレ軽減。
PC、携帯、手作業など細かい作業もらくらく。
用途指の第二関節から手首までの保護、固定に!色ブラック
人気商品竹糸くんシリーズの新商品。40cmタイプになります。
熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。
天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業サイズフリー特性UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創材質レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸長さ(cm)40紫外線遮断率(%)99以上RoHS指令(10物質対応)対応
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。
メッシュ素材で通気性に優れます。
左右兼用
材質ナイロン・ポリエステル・PVC(塩化ビニル樹脂)洗濯方法手洗い
生地が伸びすぎない平編み縫製なので、しっかりとした圧迫で体をサポートします。蒸れが少なく、縫い目が内側へ出ないような縫製です。
色ブラウン医薬品医療機器等法一般医療機器
日常生活をサポートするための「生活テーピング理論」に基づき設計されていて、ひじの動きをしっかりサポート!。ひじを伸ばした時のつらさや、物を持つ時の不快感を軽減します。伸縮率の異なる3種類のナイロン繊維を採用。様々な編み方を組み合わせ、立体的に縫製しました(コンプレッション三次元成型編み)。関節の動きにしなやかにフィット。適度な締め付けで、ズレ上がりやズレ下がりを防ぎます。
適合部位ひじ
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。圧迫パッドが肘関節の動揺および負担を軽減します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。
サイズフリー材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、エチルビニル適合部位ひじアズワン品番8-5598-01適合寸法(cm)(上腕中央部)20~40
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷




![医療弾性スリーブ(弱圧タイプ・腕用) 1箱(2本入) 岡本[靴下]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41120722-220228-02.jpg)